Motion
A3HG56-FR07K-E1C-10

YUKEN
A3HG56-FR07K-E1C-10

Prensa piloto de disp. var. alta alta JIS
Artículo MI #11994454
No. Fabricante A3HG56-FR07K-E1C-10
Precio6,825.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
A3HG56-FR07K-E1C-10

Prensa piloto de disp. var. alta alta JIS
Artículo MI #11994454
No. Fabricante A3HG56-FR07K-E1C-10
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
Precio6,825.83 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección de rotación
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Tipo de eje
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
A3HG56-FR07K-E1C-10 JIS VAR DE ALTA PRESIÓN DI
  • ・Bomba de pistón: alta presión y a través de accionamiento\n・Control remoto\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Montaje estándar internacional (ISO y SAE)\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron