Especificaciones
Detalles
- Rango de temperatura ambiente0°C - 50 °C
- FunciónTipo de control direccional\ny de flujo sin golpes
- Humedad90 % HR o menos
- Tipo de fuente de alimentación24 V CC
Descripción general
- ・Amplificador de entrada directa accionado por una potencia de 24VDC \n・Para válvula de hélice - tipo sin golpes \n・Utilizado con la serie EDFG-01\n\n