Motion
DSLG-01-4-O-D24-N-1190

YUKEN
DSLG-01-4-O-D24-N-1190

Tipo de vástago 3-Port normalmente abierto Dir 24
Artículo MI #11996371
No. Fabricante DSLG-01-4-O-D24-N-1190
Precio3,049.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DSLG-01-4-O-D24-N-1190

Tipo de vástago 3-Port normalmente abierto Dir 24
Artículo MI #11996371
No. Fabricante DSLG-01-4-O-D24-N-1190
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
Precio3,049.82 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    31.5 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DSLG-01-4-O-D24-N-1190 TAPÓN TIPO 3-POR
  • ・Válvula direccional tipo válvula de válvula\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 16L/min (4.2gal/min)\n・CETOP D03

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron