Motion
LSVHG-04-750-2-ET-10

YUKEN
LSVHG-04-750-2-ET-10

Servo lineal de alta velocidad de dos etapas
Artículo MI #11996925
No. Fabricante LSVHG-04-750-2-ET-10
Precio13,257.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
LSVHG-04-750-2-ET-10

Servo lineal de alta velocidad de dos etapas
Artículo MI #11996925
No. Fabricante LSVHG-04-750-2-ET-10
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
Precio13,257.89 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -15°C - 60 °C
  • Presión máxima de funcionamiento
    35 psi
  • Rango de presión piloto
    1.5 MPa - 35 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
LSVHG-04-750-2-ET-10 TIPO ALTO DE DOS ETAPAS
  • ・Servoválvula lineal - 2 etapas\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 3,800L/min (1,003gal/min)\n・CETOP D07, D08, D10\n\n
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good