Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación40:1
- Peso87 lb, 39.46 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteSS-FHMQ832-40-HL-56-23
- Dirección de salidaHolgura
- Tipo de salidaHolgura