Motion
B021120.WAEU1-- B

CONE DRIVE GEARS DIVISION
B021120.WAEU1-- B

Unidad de reducción simple con una relación de 20 a 1 y un gusano adaptador de motor 56C sobre la unidad con un eje de salida hueco de 0.625 pulg.
Artículo MI #12006922
No. Fabricante B021120.WAEU1-- B
Precio1,072.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONE DRIVE GEARS DIVISION
B021120.WAEU1-- B

Unidad de reducción simple con una relación de 20 a 1 y un gusano adaptador de motor 56C sobre la unidad con un eje de salida hueco de 0.625 pulg.
Artículo MI #12006922
No. Fabricante B021120.WAEU1-- B
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
Precio1,072.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    19 pulg.
  • Peso
    9.38 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    759170257829
  • UPC_NO
    759170257829

Descripción general

Descripción del fabricante
B021120.WAEU1-- TRABAJO EN ÁNGULO DERECHO DE LA SERIE B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"