Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- TamañoX-Grande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- ColorAzul claro
- País de origenChina
- DescripciónGuantes SpeedKnit S2EC33
- Grupo y claseGuantes recubiertos resistentes a los cortes
- Código de armonización6116.10.6500
- Número de catálogo del fabricanteS2EC-33-010
- UPC_NO781513654231