Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXS o tamaño 6
- TamañoPequeño
Detalles
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro
- País de origenChina
- DescripciónGuantes térmicos SpeedKnit℮ M-Pact® S5DP05
- Grupo y claseGuantes de invierno Impact con revestimiento de nitrilo
- Código de armonización6116.10.6500
- Material del forroNailon
- Número de catálogo del fabricanteS5DP-05-007
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- UPC_NO781513657942