Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- TamañoGrande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- ColorNegro
- País de origenChina
- DescripciónGuantes M-Pact® S5EP08 de SpeedKnit
- Grupo y claseGuantes resistentes a los impactos con revestimiento de nitrilo
- Código de armonización6116.10.6500
- Número de catálogo del fabricanteS5EP-08-009
- UPC_NO781513658116