Motion
AOVH-40-S VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AOVH-40-S COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN
Artículo MI #12024781
No. Fabricante AOVH-40-S COOLING FAN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AOVH-40-S COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN
Artículo MI #12024781
No. Fabricante AOVH-40-S COOLING FAN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conexión
    AAG
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Acero galvanizado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Serie
    AOVH
  • Material del tubo
    Cobre
  • Material del turbulento
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
76907-NM AOVH-40-S-NM
  • Serie AO/AOVH con motor hidráulico
  • Persianas ajustables (manuales)
  • Alta eliminación del calor hasta 210
  • 000 BTU/HR
  • Construcción de alta resistencia
  • Amplio rango de flujo
  • Motor hidráulico de larga duración
  • Conexiones NPT