Motion
ES-VA-5A
Módulo de relé de seguridad para paro de emergencia/tiro de cuerda/enclavamiento; voltaje de alimentación: 230 V CA o 12-24 V CC; entrada de seguridad: 1 canal doble/único; salida de seguridad: 4 NO, 6 A; salida auxiliar: 1 NC, 5 A y 2 estados sólidos 0.1 A; bloque de terminales: extraíble; ancho: 45 mm; circuitos de autoverificación, restablecimiento automático/manual
Artículo MI #12036983
No. Fabricante ES-VA-5A
Precio768.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Módulo de relé de seguridad para paro de emergencia/tiro de cuerda/enclavamiento; voltaje de alimentación: 230 V CA o 12-24 V CC; entrada de seguridad: 1 canal doble/único; salida de seguridad: 4 NO, 6 A; salida auxiliar: 1 NC, 5 A y 2 estados sólidos 0.1 A; bloque de terminales: extraíble; ancho: 45 mm; circuitos de autoverificación, restablecimiento automático/manual
Artículo MI #12036983
No. Fabricante ES-VA-5A
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
Precio768.86 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de voltaje de salida
    27.6 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
MÓDULO DE RELÉ DE SEGURIDAD 66092 ES-VA-5A PARA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"