Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/8 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño del extremo 21/8 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño del extremo 31/8 pulg.;3/8 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1Tubo estándar británico hembra, giratorio JIC hembra, JIC macho
- Rosca del extremo 19/16-18 UNF
- Estilo final 2Tubo estándar británico hembra, giratorio JIC hembra, JIC macho
- Rosca del extremo 29/16-18 UNF
- Estilo final 3Tubo estándar británico hembra, giratorio JIC hembra, JIC macho
- Rosca del extremo 3G - 1/8-28
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie6564
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación