Motion
9000-06-04-SS
9000-06-04-SS 06MBSPT-04MBSPT MANGUITO HEXAGONAL
Artículo MI #12089604
No. Fabricante 9000-06-04-SS
Precio135.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9000-06-04-SS 06MBSPT-04MBSPT MANGUITO HEXAGONAL
Artículo MI #12089604
No. Fabricante 9000-06-04-SS
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
Precio135.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    17.0
  • Longitud total
    35.5
  • Profundidad de la rosca
    9.0
  • Tamaño de la rosca 2
    1/4-19

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho cónico
  • Rosca del extremo 1
    R - 1/4-19, R - 3/8-19
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho cónico
  • Rosca del extremo 2
    R - 1/4-19, R - 3/8-19
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    9000

Descripción general

Descripción del fabricante
9000-06-04-SS 06MBSPT-04MBSPT MANGUITO HEXAGONAL

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"