Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Cuerpo hexagonal22.0
- Longitud total35.5
- Profundidad de la rosca9.0
- Tamaño de la rosca 2PARA PUERTO ISO 1179
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo, tubo estándar británico macho cónico
- Rosca del extremo 1G - 3/8-19, R - 3/8-19
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo, tubo estándar británico macho cónico
- Rosca del extremo 2G - 3/8-19, R - 3/8-19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Material del selloNBR
- Serie9020_BS
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver folleto
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver folleto
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver folleto