Motion
9020-06-08
9020-06-08 06MBSPP-08MBSPT RECTO
Artículo MI #12089686
No. Fabricante 9020-06-08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9020-06-08 06MBSPP-08MBSPT RECTO
Artículo MI #12089686
No. Fabricante 9020-06-08
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 3/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 3/8 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    27.0
  • Longitud total
    41.0
  • Profundidad de la rosca
    7.9

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo, tubo estándar británico macho cónico
  • Rosca del extremo 1
    G - 3/8-19, R - 1/2-14
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo, tubo estándar británico macho cónico
  • Rosca del extremo 2
    G - 3/8-19, R - 1/2-14
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    9020

Descripción general

Descripción del fabricante
9020-06-08 06MBSPP-08MBSPT RECTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"