Motion
9025-08-22-SS
9025-08-22-SS 08MBSPP-M22X1.5 RECTO W
Artículo MI #12090176
No. Fabricante 9025-08-22-SS
Precio313.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9025-08-22-SS 08MBSPP-M22X1.5 RECTO W
Artículo MI #12090176
No. Fabricante 9025-08-22-SS
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
Precio313.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 22 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 22 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo, macho métrico
  • Rosca del extremo 1
    G - 1/2-14, M22X1.5
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo, macho métrico
  • Rosca del extremo 2
    G - 1/2-14, M22X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    9025

Descripción general

Descripción del fabricante
9025-08-22-SS 08MBSPP-M22X1.5 RECTO W

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"