Motion
6807ZZNR

NTN
6807ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #12108002
No. Fabricante 6807ZZNR
Precio343.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6807ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #12108002
No. Fabricante 6807ZZNR
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
Precio343.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.2756 pulg., 7.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.057 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6807ZZNR COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6807ZZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 35 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 47 mm para aplicaciones compactas.
  • Número de catálogo del fabricante
    6807ZZNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359758726
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1220 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    910 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359585513

Descripción general

Descripción del fabricante
6807ZZNR COJINETE DE BOLA