Motion
LM67048V2

NTN
LM67048V2

Cono de cojinete de rodillo cónico - 1.2500 en orificio
Artículo MI #12108020
No. Fabricante LM67048V2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
LM67048V2

Cono de cojinete de rodillo cónico - 1.2500 en orificio
Artículo MI #12108020
No. Fabricante LM67048V2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    31.75 mm
  • Cono Ancho  
    16.764 mm

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Pulsado - Tipo de ventana
  • Número de Upc del fabricante
    4547359662863
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos
  • UPC_NO
    4547359662863

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS LM67048V2
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good