Motion
NJ312ET2

NTN
NJ312ET2

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 60 mm D.I., 130 mm D.E., 31 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #12108039
No. Fabricante NJ312ET2
Precio484.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ312ET2

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 60 mm D.I., 130 mm D.E., 31 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #12108039
No. Fabricante NJ312ET2
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
Precio484.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Moldeado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359702415
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359702415

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ312ET2 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO