Motion
SUCPPL206-18

NTN
SUCPPL206-18

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, montaje en base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, servicio estándar
Artículo MI #12108454
No. Fabricante SUCPPL206-18
Precio352.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCPPL206-18

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, montaje en base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, servicio estándar
Artículo MI #12108454
No. Fabricante SUCPPL206-18
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
Su precio$352.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.8100 pulg., 46.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.6900 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    162 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Peso
    1.3 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SUC206-18
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PPL206
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359911473
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3440 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2590 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC206-18
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4550253055280

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCPPL206-18 RESISTENTE A LA CORROSIÓN
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
Los clientes también compraron