Motion
KRX18X40X49.5-6/0G

NTN
KRX18X40X49.5-6/0G

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 18 mm, 127 mm OD
Artículo MI #12108505
No. Fabricante KRX18X40X49.5-6/0G
Precio470.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KRX18X40X49.5-6/0G

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 18 mm, 127 mm OD
Artículo MI #12108505
No. Fabricante KRX18X40X49.5-6/0G
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
Precio470.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    127 mm
  • En general Ancho  
    209.8 mm
  • Peso
    0.511 lb

Detalles

  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KRX18X40X49.5-6/0G tiene un diámetro de orificio de 18 mm, un diámetro exterior de 127 mm, un ancho total de 209.8 mm y un peso de 0.511 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales.
  • Número de Upc del fabricante
    4550253062264
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4550253062264

Descripción general

Descripción del fabricante
KRX18X40X49.5-6/0G COJINETE DE RODILLO DE AGUJA