Motion
2212C3

NTN
2212C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 60 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #12108551
No. Fabricante 2212C3
Precio400.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2212C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 60 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #12108551
No. Fabricante 2212C3
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
Precio400.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2212C3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática cuenta con un orificio de 60 mm, un orificio recto, un cierre abierto, 110 mm de diámetro exterior y 28 mm de ancho en cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    2212C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359261981
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2830 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253063728

Descripción general

Descripción del fabricante
2212C3 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"