Motion
2319K

NTN
2319K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 95 mm ID, 200 mm OD, 67 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #12108627
No. Fabricante 2319K
Precio2,772.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2319K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 95 mm ID, 200 mm OD, 67 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #12108627
No. Fabricante 2319K
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
Precio2,772.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.6378 pulg., 67.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    67 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    19.416 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2319K COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 2319K es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 95 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto y un diámetro exterior de 200 mm, diseñado para ofrecer durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    2319K
  • Número de Upc del fabricante
    4547359750713
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    36000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14500 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253064664

Descripción general

Descripción del fabricante
2319K COJINETE DE BOLA