Motion
7MC3-TMB330V6

NTN
7MC3-TMB330V6

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 150 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 65 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #12108902
No. Fabricante 7MC3-TMB330V6
Precio10,136.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7MC3-TMB330V6

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 150 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 65 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #12108902
No. Fabricante 7MC3-TMB330V6
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
Precio10,136.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    0.1575 pulg., 4.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.5591 pulg., 65.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    65 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7MC3-TMB330V6 BALL BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 7MC3-TMB330V6 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 150 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 320 mm para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    7MC3-TMB330V6
  • Número de Upc del fabricante
    4547359692099
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    61500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    64000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253068044

Descripción general

Descripción del fabricante
7MC3-TMB330V6 BALL BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"