Motion
73300
Pocket Mate USB Ultra-Compact Hands-Free Light
Artículo MI #12128987
No. Fabricante 73300
Precio38.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pocket Mate USB Ultra-Compact Hands-Free Light
Artículo MI #12128987
No. Fabricante 73300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2 pulg.
  • Peso
    0.5 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
  • Química de la batería
    Polímero de litio
  • Color del cuerpo
    Plata
  • Material del cuerpo
    Policarbonato
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    1450 cd
  • Emisión de luz completa
    325 lm (alto), 45 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1 hora
  • Características y beneficios
    • Cuenta con LED blanco brillante con modos alto y bajo • Alto: 325 lúmenes • 76m haces • 20 minutos de funcionamiento • Bajo: 45 lúmenes • 28m haces • 1 hora de funcionamiento • Iluminación óptima del área • La batería de polímero de litio se carga en 4 horas • Se carga cómodamente a través de una fuente de alimentación USB • Interruptor de pulsador multifunción con indicador de cargador LED: rojo = carga • Verde = cargado • Clip con resorte y forma de mosquetón que cuelga limpiamente en llaveros, cremalleras, acolladores, etc. • Estructura de policarbonato resistente a impactos y aluminio mecanizado
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926733008
  • Salida de luz máxima
    325 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    1 hora
  • Modelo
    Llavero recargable
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    80926733008
  • Garantía
    Dos años

Descripción general

Descripción del fabricante
73300 BOLSILLOS CON USB MATE Y CAJA DE CORDÓN USB
  • Incluye LED blanco brillante con modos alto y bajo
  • Alto: 325 lúmenes
  • 76m haz
  • 20 minutos de funcionamiento
  • Bajo: 45 lúmenes
  • 28m haz
  • funciona durante 1 hora
  • Iluminación óptima del área
  • La batería de polímero de litio se carga en 4 horas
  • Se carga cómodamente a través de una fuente de alimentación USB
  • Interruptor pulsador multifunción con indicador LED del cargador: Rojo = carga
  • Verde = cargado
  • Clip con resorte y forma de mosquetón que cuelga limpiamente en llaveros, cremalleras, cordones, etc.
  • Estructura de policarbonato resistente a impactos y aluminio mecanizado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"