Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2 pulg.
- Peso0.5 oz
Detalles
- Baterías incluidasSí
- Química de la bateríaPolímero de litio
- Color del cuerpoRosa
- Material del cuerpoPolicarbonato
- Tipo de material del cuerpoPlástico
- Tipo de bombillaLED
- Intensidad completa del haz1450 cd
- Emisión de luz completa325 lm (alto), 45 lm
- Tiempo de ejecución completo1 hora
- Características y beneficios• Cuenta con LED blanco brillante con modos alto y bajo • Alto: 325 lúmenes • 76m haces • 20 minutos de funcionamiento • Bajo: 45 lúmenes • 28m haces • 1 hora de funcionamiento • Iluminación óptima del área • La batería de polímero de litio se carga en 4 horas • Se carga cómodamente a través de una fuente de alimentación USB • Interruptor de pulsador multifunción con indicador de cargador LED: rojo = carga • Verde = cargado • Clip con resorte y forma de mosquetón que cuelga limpiamente en llaveros, cremalleras, acolladores, etc. • Estructura de policarbonato resistente a impactos y aluminio mecanizado
- Color de bombilla LEDBlanco
- Número de Upc del fabricante80926733039
- Salida de luz máxima325 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento1 hora
- ModeloLlavero recargable
- Número de baterías1
- Linterna recargableRecargable
- Características de resistenciaIPX4
- UPC_NO80926733039
- GarantíaDos años
Descripción general
- Incluye LED blanco brillante con modos alto y bajo
- Alto: 325 lúmenes
- 76m haz
- 20 minutos de funcionamiento
- Bajo: 45 lúmenes
- 28m haz
- funciona durante 1 hora
- Iluminación óptima del área
- La batería de polímero de litio se carga en 4 horas
- Se carga cómodamente a través de una fuente de alimentación USB
- Interruptor pulsador multifunción con indicador LED del cargador: Rojo = carga
- Verde = cargado
- Clip con resorte y forma de mosquetón que cuelga limpiamente en llaveros, cremalleras, cordones, etc.
- Estructura de policarbonato resistente a impactos y aluminio mecanizado