Motion
HD2V2B
Motor de servicio hostil - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 145T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1745 rpm, montaje horizontal/pie
Artículo MI #12135320
No. Fabricante HD2V2B
Precio1,020.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio hostil - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 145T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1745 rpm, montaje horizontal/pie
Artículo MI #12135320
No. Fabricante HD2V2B
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
Precio1,020.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Peso
    70 lb

Detalles

  • RPM base
    1745 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382137441
  • Modelo
    GL69
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382137441

Descripción general

Descripción del fabricante
HD2V2B CTI,2 HP,4P,145T 60,230/460 V