Motion
4140312100

M + A MATTING
4140312100

Alfombra máxima | Carbón 3' x 12'
Artículo MI #12135449
No. Fabricante 4140312100
Precio301.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

M + A MATTING
4140312100

Alfombra máxima | Carbón 3' x 12'
Artículo MI #12135449
No. Fabricante 4140312100
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
Precio301.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pies
  • Grosor
    5/8 pulg.
  • Ancho
    12 pies

Detalles

  • Aplicación
    Antifatiga, resistente a los resbalones
  • Color
    Carbón
  • Bordes
    Biselado
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Número de stock del fabricante
    4140312100
  • Número de Upc del fabricante
    096801419646
  • Estándares cumplidos
    Deflexión de compresión 61.7% a 20 psi / 77.5% a 40 psi, NFSI de alta tracción, DOC FF1-70, ASTM D-1056
  • Material de la superficie
    Espuma de nitrilo / PVC
  • Patrón de superficie
    Diamante
  • Tipo de tráfico
    Tráfico pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
4140312100 COJÍN MÁX. ALFOMBRILLA CARBÓN 3' X
  • Las alfombrillas antifatiga Cushion Max cuentan con espuma mezclada con nitrilo diseñada para resistir la grasa, el aceite y los productos químicos. Aunque su precio es similar al de las alfombrillas antifatiga de espuma de PVC, las alfombrillas Cushion Max suelen durar el doble.