Motion
447102100

M + A MATTING
447102100

Mosaicos modulares Hog Heaven III Comfort 18" | Negro 18" x 21.875" | Lateral
Artículo MI #12135473
No. Fabricante 447102100
Precio84.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

M + A MATTING
447102100

Mosaicos modulares Hog Heaven III Comfort 18" | Negro 18" x 21.875" | Lateral
Artículo MI #12135473
No. Fabricante 447102100
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
Precio84.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 pulg.
  • Grosor
    3/4 pulg.
  • Ancho
    21.875 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Antifatiga, resistente a los resbalones
  • Material base
    Goma de nitrilo
  • Color
    Negro
  • Bordes
    Biselado
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Número de stock del fabricante
    447102100
  • Número de Upc del fabricante
    096801440411
  • Estándares cumplidos
    Durometer-57, desviación de compresión 43.9% a 20 psi / 60.2% a 40 psi, tracción alta NFSI, DOC FF1-70, ASTM C1028-96, ESD- conductor eléctrico, ASTM/ESD S20.20, ASTM/ESD S7.1
  • Material de la superficie
    Espuma de caucho de nitrilo
  • Patrón de superficie
    Cuadrados
  • Tipo de tráfico
    Tráfico pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
447102100 HOG HEAVEN III CONFORT MODULAR
  • Los azulejos modulares Hog Heaven III Comfort proporcionan una solución de acoplamiento personalizable para prácticamente cualquier configuración.  Ofrecen cualidades antifatiga excepcionales y funcionan en diversos entornos, incluidos aquellos con aceite, grasa y productos químicos.