Motion
231/530 CA/C3W33

SKF
231/530 CA/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 870 mm D.E., 272 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #12153569
No. Fabricante 231/530 CA/C3W33
Precio158,842.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
231/530 CA/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 870 mm D.E., 272 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #12153569
No. Fabricante 231/530 CA/C3W33
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
Precio158,842.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    530 mm
  • Exterior Diámetro  
    870 mm
  • En general Ancho  
    272 mm
  • Peso
    1422.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    670 rpm
  • Velocidad máxima
    670 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    231

Descripción general

Descripción del fabricante
231/530 CA/C3W33 COJINETE