Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones
- Gravedad específica0.8223 a 20° C
- Contenido de VOC0
Detalles
- AparienciaLíquido transparente
- ComposiciónDestilado alifático de petróleo, éter de dipropilenglicol y butilo, docusato sódico, ingredientes no peligrosos
- Tipo de contenedorCubeta
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamación174°F (79°C)
- Rango de pHpH: 4.2 – 4.4
- Tipos de productosLimpiador y desengrasante
- UPC_NO857236004377
Descripción general
- GRASA RESISTENTE: Penetra, corta, disuelve y elimina eficazmente la grasa
- FÓRMULA ÚNICA: formulada sin 1,1,1-trichloroethane y efectiva en aplicaciones industriales y comerciales
- RÁPIDO: desengrasante rápido y eficaz de KANO
- POTENTE: el disolvente para cortar grasa penetra, disuelve y elimina la grasa, alquitrán, tinta, asfalto, aceite, suciedad, suciedad, suciedad, carbono y suciedad