Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones
- Gravedad específica0.8223 a 20° C
- Contenido de VOC0
Detalles
- AparienciaLíquido transparente
- ComposiciónDestilado alifático de petróleo, éter de dipropilenglicol y butilo, docusato sódico, ingredientes no peligrosos
- Tipo de contenedorTambor
- Características y beneficios• RESISTENTE A LA GRASA: Penetra, corta, disuelve y elimina eficazmente la grasa • FÓRMULA ÚNICA: Formulada sin 1,1,1-trichloroethane y eficaz en aplicaciones industriales y comerciales • DE ACCIÓN RÁPIDA: Desengrasante rápido y eficaz de KANO • POTENTE: El solvente de corte de grasa penetra, disuelve y elimina la grasa, el alquitrán, la tinta, el asfalto, el aceite, la suciedad, la suciedad, la suciedad, el carbono y la suciedad
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamación174°F (79°C)
- Clasificación de inflamabilidad del GHSLíquido inflamable categoría 4
- OlorDisolvente
- Rango de pHpH: 4.2 – 4.4
- UPC_NO857236004872
- Viscosidadmenos de 5 mm2/s a 40° C
Descripción general
- GRASA RESISTENTE: Penetra, corta, disuelve y elimina eficazmente la grasa
- FÓRMULA ÚNICA: formulada sin 1,1,1-trichloroethane y efectiva en aplicaciones industriales y comerciales
- RÁPIDO: desengrasante rápido y eficaz de KANO
- POTENTE: el disolvente para cortar grasa penetra, disuelve y elimina la grasa, alquitrán, tinta, asfalto, aceite, suciedad, suciedad, suciedad, carbono y suciedad