Motion
EXMR8-10S
EXMR8-10S - EXTREMO DE BARRA (EX) CARBONO ENDURA - M-R 1/2-5/8 ESPÁRRAGO
Artículo MI #12177005
No. Fabricante EXMR8-10S
Precio39.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EXMR8-10S - EXTREMO DE BARRA (EX) CARBONO ENDURA - M-R 1/2-5/8 ESPÁRRAGO
Artículo MI #12177005
No. Fabricante EXMR8-10S
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
Precio39.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.9370 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    10 °
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    EXM
  • Estilo
    Ranura del cargador
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990041449

Descripción general

Descripción del fabricante
EXMR8-10S EXTREMO DE VARILLA (EX) ENDURA CARBONO M-R
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRERA: nylon reforzado autolubricante 12 con PTFE
  • CUERPO: Acero al carbono (Acero de aleación/cromo - Opción del fabricante), Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • TACHUELO: Acero al carbono
  • CARACTERÍSTICAS: Soporte de metal a metal para cargas de choque pesadas, mayor grosor transversal para una mayor resistencia a la tracción