Motion
JNR4S-5PK
JNR4S-5PK - CONTRATUERCA, ACERO, 5-PKRH 1/4-28 UNF 7/16 HEX.
Artículo MI #12177271
No. Fabricante JNR4S-5PK
Precio5.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JNR4S-5PK - CONTRATUERCA, ACERO, 5-PKRH 1/4-28 UNF 7/16 HEX.
Artículo MI #12177271
No. Fabricante JNR4S-5PK
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
Precio5.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • Peso
    0.01 lb
  • Anchura a través de planos
    0.1630 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Cantidad del paquete
    5 por paquete
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF-2B
  • UPC_NO
    806990013668

Descripción general

Descripción del fabricante
JNR4S-5PK CONTRATUERCA, ACERO, 5-PK RH 1/4-28
  • CUERPO: acero con alto contenido de carbono, chapado en zinc