Motion
KFR24
KFR24 - EXTREMO DE LA VARILLA (K) ALEACIÓN 3-PC - F-R 1 1/2-1 1/2
Artículo MI #12177309
No. Fabricante KFR24
Precio181.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KFR24 - EXTREMO DE LA VARILLA (K) ALEACIÓN 3-PC - F-R 1 1/2-1 1/2
Artículo MI #12177309
No. Fabricante KFR24
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
Su precio$181.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    2.1550 pulg.
  • Ancho de la bola
    1.3120 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    6.5 °
  • Peso
    4.30 lb

Detalles

  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    KF
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990006400

Descripción general

Descripción del fabricante
KFR24 EXTREMO DE VARILLA (K) ALEACIÓN DE 3-PC F-R 1 1/2-1
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, MoS2 recubierto
  • RACE: Acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, MoS2 recubierto, sellado
  • CUERPO: Acero aleado, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión