Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general24 in
- Altura total50 in
- Ancho general50 in
- Peso149 lb
Detalles
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1/2 HP
- Color de la carcasaGalvanizado
- Número de catálogo del fabricantePVI4213-X
- Número de Upc del fabricante15449054835
- Flujo de aire máximo13000 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas4
- Número de velocidades1
- Fase3
- Velocidad495 rpm
- UPC_NO15449054835
- Voltaje230/460