Motion
PAU4LKPLF205

TIMKEN
PAU4LKPLF205

PAU4LKPLF205
Artículo MI #12184228
No. Fabricante PAU4LKPLF205
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
PAU4LKPLF205

PAU4LKPLF205
Artículo MI #12184228
No. Fabricante PAU4LKPLF205
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la base
    15.50 mm
  • Diámetro interno
    25 mm

Detalles

  • Número de cojinete
    PAU4LK205
  • Tipo de cojinete
    Polirrodado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Manguito de bloqueo
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO PAU4LKPLF205 Y ALOJADO
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
Los clientes también compraron