Motion
V3550270-S

Due North
V3550270-S

Ayuda de tracción multiusos-Sml
Artículo MI #12185865
No. Fabricante V3550270-S
Precio49.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Due North
V3550270-S

Ayuda de tracción multiusos-Sml
Artículo MI #12185865
No. Fabricante V3550270-S
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
Precio49.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Talla para hombre
    3-7
  • Tamaño
    Pequeño

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Sin cordones
  • Color
    Negro
  • Material del agarrador
    púas de carburo de tungsteno de grado militar ice diamond
  • Tipo de agarrador
    picos
  • Material de la zapatilla
    100 % goma natural
  • Línea de productos
    Protección del pie
  • Serie
    Ayudas de tracción
  • UPC_NO
    17166981777

Descripción general

Descripción del fabricante
V3550270-S AYUDA PARA TRACCIÓN MULTIUSOS - S
  • Tracción: el compuesto de caucho mejorado proporciona tracción adicional y un ajuste seguro al tiempo que mantiene la elasticidad a temperaturas bajo cero
  • Diseño: La cincha superior con diseño geométrico y la forma mejorada proporcionan un ajuste más cómodo y seguro en una mayor variedad de calzado. Textura: forro texturizado y moleteado y una tira ancha y gruesa en el talón que agarra mejor el calzado y ayuda a mantener las ayudas de tracción en su lugar para un uso más prolongado y un rendimiento óptimo
  • Agarre: 8 puntas de diamante de metal duro de tungsteno con punta de hielo norte, junto con la banda de rodadura bidireccional, proporcionan una tracción potente con el máximo agarre
  • Almacenamiento: cuando no se utiliza, el diseño compacto facilita su almacenamiento en lugares pequeños como el bolsillo del abrigo, el bolso, el maletín o la guantera en el vehículo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo