Especificaciones
Dimensiones
- Talla para hombreTamaño universal
- TamañoTamaño universal
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoSin cordones
- ColorNegro
- Material del agarradorCarbado de tungsteno
- Tipo de agarradorpicos
- Material de la zapatilla100 % goma natural
- Línea de productosProtección del pie
- SerieAyudas de tracción
- UPC_NO17166983306
Descripción general
- Diseño: cuenta con un diseño que permite al usuario girar rápidamente la almohadilla de tracción o deslizar la almohadilla de tracción hacia fuera
- Ajuste: cómodo gancho y correa con sistema de ajuste; universal para un ajuste seguro en una amplia variedad de calzado
- Agarre de tracción: los 8 tacos de carburo de tungsteno Ice Diamond, junto con la banda de rodadura bidireccional, proporcionan una tracción potente con el máximo agarre
- Uso: caucho 100 % natural: proporciona la máxima flexibilidad y durabilidad en condiciones de frío extremo