Motion
V3550570-XL

Due North
V3550570-XL

Ayuda a la tracción de uso intensivo-XLarge
Artículo MI #12185903
No. Fabricante V3550570-XL
Precio75.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Due North
V3550570-XL

Ayuda a la tracción de uso intensivo-XLarge
Artículo MI #12185903
No. Fabricante V3550570-XL
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
Precio75.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Talla para hombre
    13.5-15 pac extragrande 10 y posteriores
  • Tamaño
    Xgrande

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Sin cordones
  • Color
    Negro
  • Material del agarrador
    Carburo de tungsteno
  • Tipo de agarrador
    picos
  • Material de la zapatilla
    100 % goma natural
  • Línea de productos
    Protección del pie
  • Serie
    Ayudas de tracción
  • UPC_NO
    17166983849

Descripción general

Descripción del fabricante
V3550570-XL HEAVY DUTY INDUSTRIAL
  • Material: El exclusivo compuesto de goma ofrece un agarre sin igual y la máxima durabilidad en condiciones de hielo/nieve
  • Puntas: 14 puntas de diamante de hielo de carburo de tungsteno que duran más y mantienen un borde perforador de hielo mejor que el acero; las puntas moldeadas estratégicamente colocadas maximizan la tracción al tiempo que eliminan prácticamente las posibilidades de que salgan puntas
  • Diseño: el patrón de la banda de rodadura de “nieve” garantiza la máxima resistencia a los resbalones, mientras que el forro interior texturizado “moleteado de diamante” y una correa de retención integral ayudan a mantener la tracción estable y en su lugar
  • Uso de la escalera: los dispositivos de ayuda a la tracción están diseñados para ser seguros para el uso de la escalera, ya que los patrones de las puntas se han colocado estratégicamente en el talón y la parte delantera de la suela, dejando la zona de la media suela abierta para facilitar la subida y la bajada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"