Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno100 mm
- Diámetro mín. del orificio100 mm
- Exterior Diámetro145 mm
- Longitud total56 mm
- Peso2.9 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo141 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7006-100
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible200 kN/lbs
- UPC_NO842058105340
Descripción general
- El diseño de dos piezas con un solo cono tiene una brida para colocar el componente en el eje para mantener la posición axial durante el montaje.