Motion
61201X3

LIFT-ALL
61201X3

CORREA DE CABRESTANTE DE SUJECIÓN DE POLIETILENO CON GANCHO PLANO DE 4" X 3 PIES
Artículo MI #12191036
No. Fabricante 61201X3
Precio22.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
61201X3

CORREA DE CABRESTANTE DE SUJECIÓN DE POLIETILENO CON GANCHO PLANO DE 4" X 3 PIES
Artículo MI #12191036
No. Fabricante 61201X3
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
Precio22.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    3 pies
  • Peso
    0.7 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886432669
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    5000 lb
  • Clase de producto
    9L
  • UPC_NO
    697886432669
  • Capacidad vertical 90
    5000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERA DE CARGA DE GANCHO PLANO DE 61201X3 4" X 3 PIES

También puede gustarle

Los clientes también compraron