Motion
16K5B22
Cojinete liso de molde y troquelado - 1.000 pulg. Orificio, 1.3750 pulg. Longitud, DDK05 Material
Artículo MI #12195678
No. Fabricante 16K5B22
Precio4.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete liso de molde y troquelado - 1.000 pulg. Orificio, 1.3750 pulg. Longitud, DDK05 Material
Artículo MI #12195678
No. Fabricante 16K5B22
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
Precio4.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.000 pulg.
  • Diámetro interior
    1.000 pulg.
  • Valor PV máximo
    290000 psi x fpm (lubricado), 49300 psi x fpm (seco)
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    1.3750 pulg.
  • Grosor
    0.0625 pulg., 1.59 mm
  • Peso
    31.85 g

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cumple con RoHS; Cumple con ELV; Sin plomo
  • Material de apoyo
    Acero/bronce
  • Material del cojinete
    PTFE con rellenos especiales
  • Material del casquillo
    DDK05
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • Tipo de construcción
    Polímero metálico
  • Descripción
    K5B DDK05 Casquillo, 1 pulg. D.I. x 1 1/8 pulg. D.E. x 1 3/8 pulg. Longitud
  • Recubrimiento de acabado
    Sn (parpadeo de la diminuta)
  • Código de armonización
    84833080
  • Tolerancia de longitud
    ±0.25 mm;±0.010 pulg.
  • Presión máxima
    44,100 psi (estática)
  • Valor V máx.
    2,000 fpm (lubricado), 500 fpm (seco)
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a +536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1 1255/1.1247 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    K5B
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHs, ELV, Pb libre

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE MANGUITO 16K5B22 - IN DDK05
  • Autolubricante
  • Baja fricción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron