Motion
K5T50
Orificio de 52 mm, 78 mm OD, Material DDK05
Artículo MI #12196087
No. Fabricante K5T50
Precio18.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio de 52 mm, 78 mm OD, Material DDK05
Artículo MI #12196087
No. Fabricante K5T50
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
Precio18.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Interior Diámetro  
    50 mm
  • Valor PV máximo
    290000 psi x fpm (lubricado), 49300 psi x fpm (seco)
  • Exterior Diámetro  
    78 mm
  • Peso
    37.95 g

Detalles

  • Material de apoyo
    Acero/bronce
  • Material del cojinete
    PTFE con rellenos especiales
  • Material del casquillo
    DDK05
  • Tipo de casquillo
    Arandela de empuje
  • Dibujo CAD
  • Tipo de construcción
    Polímero metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Sn (parpadeo de la diminuta)
  • Código de armonización
    84833080
  • Presión máxima
    44,100 psi (estática)
  • Valor V máx.
    2,000 fpm (lubricado), 500 fpm (seco)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a +536 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Estándares cumplidos
    RoHs, ELV, Pb libre

Descripción general

Descripción del fabricante
K5T50 ARANDELA DE EMPUJE - MÉTRICO DDK05
  • Autolubricante
  • Baja fricción