Motion
471775C
Unión giratoria serie 8000 , 2-1/2 pulg. Tubo, eje de liberación rápida - Cartucho de reparación
Artículo MI #12215398
No. Fabricante 471775C
Precio818.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión giratoria serie 8000 , 2-1/2 pulg. Tubo, eje de liberación rápida - Cartucho de reparación
Artículo MI #12215398
No. Fabricante 471775C
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
Precio818.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de vapor
    175 psi
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Conexión
    NPT
  • ECCN
    EAR99
  • Flujo
    Flujo único
  • Código de armonización
    8430.49.8010
  • Presión del aceite caliente
    100 psi
  • Temperatura del aceite caliente
    600 °F
  • Tipo de unión giratoria
    Vapor y aceite caliente
  • Rotación
    Mano derecha
  • Serie
    Serie 8000
  • Velocidad
    600 rpm
  • Temperatura del vapor
    450 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
471775C UNIÓN GIRATORIA
  • Diseñado para funcionar en una variedad de aplicaciones de vapor.
  • Una lengüeta antipar evita la rotación de la carcasa mientras está en funcionamiento.
  • El cojinete especial de grafito de carbono se lubrica con el fluido del proceso y no requiere lubricación adicional.
  • 8000HO ofrece las mismas características de diseño que la serie 8000 estándar, pero con un anillo de sellado especial de alta temperatura para aplicaciones de aceite caliente.
  • El inserto de la carcasa de acero inoxidable de la serie 8000T hace que esta junta sea una de las favoritas en la industria textil

Los clientes también compraron