Motion
IPH-4B-10G-20

NACHI AMERICA INC
IPH-4B-10G-20

Bomba IP serie IPH
Artículo MI #12253625
No. Fabricante IPH-4B-10G-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
IPH-4B-10G-20

Bomba IP serie IPH
Artículo MI #12253625
No. Fabricante IPH-4B-10G-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Velocidad mínima
    600 rpm
  • Tamaño de la bomba
    4

Detalles

  • Número de diseño
    20
  • GPM
    10 gpm a 1200 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    IPH-4B-10G-20
  • Material
    Hierro fundido
  • Presión máxima de funcionamiento
    4350 psi
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Método de montaje
    Tipo de brida
  • Material de la junta tórica
    Aluminio
  • Clasificación de presión
    3625 psi
  • Tipos de productos
    Bombas de engranajes
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Capacidad de la bomba
    0.62 pulg.3/rev
  • Serie
    IPH

Descripción general

Descripción del fabricante
IPH-4B-10G-20 BOMBA DE ENGRANAJES

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"