Especificaciones
Dimensiones
- Velocidad mínima600 rpm
- Tamaño de la bomba2
Detalles
- Número de diseño11
- GPM1.1 gpm a 1200 rpm
- Número de catálogo del fabricanteIPH-2B-1.1G-11
- MaterialHierro fundido
- Presión máxima de funcionamiento4350 psi
- Velocidad máxima2000 rpm
- Método de montajeTipo de brida
- Material de la junta tóricaAluminio
- Clasificación de presión3625 psi
- Tipos de productosBombas de engranajes
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SerieIPH