Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bomba del cabezal2
- Velocidad mínima600 rpm
- Tamaño de la bomba del eje3
Detalles
- Número de diseño11
- Capacidad de la bomba del lado del cabezal5 pulg.3/rev
- Número de catálogo del fabricanteIPH-23B-5-10-TT-11
- MaterialHierro fundido
- Presión máxima de funcionamiento4350 psi
- Velocidad máxima2000 rpm
- Método de montajeTipo de brida
- Material de la junta tóricaAluminio
- Clasificación de presión3045 psi
- Tipos de productosBombas de engranajes
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SerieIPH
- Velocidad de descarga lateral del ejeDe 12.2 gpm a 18.9 gpm
- Capacidad de la bomba del lado del eje10 pulg.3/rev
- Velocidad de descarga del lado de ventilaciónDe 1.1 gpm a 2.5 gpm
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unidades de potencia hidráulica estándar NachiNV - Unidad de potencia de estilo vertical NH - Unidad de potencia de estilo horizontal NSP
Ver la documentación
Serie Nachi SK-G01Válvula de control direccional accionada por solenoide de tipo húmedo con conector Deutsch. Alta presión, gran capacidad con mínima pérdida de presión. Alta resistencia al polvo y al agua. Alta resistencia a las vibraciones. Tipo sin golpes disponible.
Ver la documentación
Electroválvula de la serie Nachi SEMúltiples válvulas con cableado mínimo. 200mA La corriente de retención permite la conexión de bloques de cableado y E/S. 3000 PSI.
Ver la documentación
Medidor de potencia NachiSistema hidráulico compacto para ahorrar energía y lograr una alta precisión. La bomba funciona solo cuando es necesario para ahorrar energía y reducir el ruido. Diseño todo en uno compacto que ahorra espacio.
Ver la documentación
Más recursos
Serie Nachi NSPi
Utilice el sistema hidráulico NACHI para ahorrar energía. Sustituya su unidad hidráulica convencional por las unidades hidráulicas accionadas por inversor de la serie NSPi para reducir el consumo de energía en un 69 %.
Equipo hidráulico Nachi para máquinas industriales
Bombas, válvulas de control direccional y válvulas modulares para maquinaria industrial.