Motion
NU321EM
Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 105 mm Diámetro interno, 225 mm Diámetro exterior, 49 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #12258437
No. Fabricante NU321EM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 105 mm Diámetro interno, 225 mm Diámetro exterior, 49 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #12258437
No. Fabricante NU321EM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    49 mm
  • Peso
    21.56 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • País de origen
    JP
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NU321EM COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos