Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico0.4950 pulg.
- Diámetro del perno excéntrico0.3750 pulg.
- Excentricidad0.015 pulg.
- Tamaño hexagonal3/16 pulg.
- Tamaño del lubricante3/16 pulg.
- Tamaño de rosca macho3/8-24
- Rodillo Diámetro0.8750 pulg.
- Rodillo Ancho0.5000 pulg.
- Poste Diámetro0.3750 pulg.
- Poste Longitud0.8750 pulg.
- Longitud de la rosca0.3750 pulg.
- Par de apriete47.5 pulg./lb
Detalles
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1500 lbf
- Capacidad de carga estática radial1490 lbf
- Forma del rodilloCrowned